Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.000 po
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Hauteur1.380 po
- Longueur2.150 po
- Longueur totale2.150 po
- Poids0.34 lb
- Largeur1.380 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Détails supplémentairesMarine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE