Motion
2021-6-12S
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau adaptateurs droits série 2021 /Évasion 37°
N° D’ARTICLE MI06285674
N° MFR2021-6-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau adaptateurs droits série 2021 /Évasion 37°
N° D’ARTICLE MI06285674
N° MFR2021-6-12S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Hauteur
    1.230 po
  • Longueur
    1.750 po
  • Longueur totale
    1.750 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    1.230 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
2021-6-12S ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE