Motion
202702-5-4S
Adaptateur droit - 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/16 po mâle O-Ring Boss, acier
N° D’ARTICLE MI06285675
N° MFR202702-5-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 5/16 po mâle O-Ring Boss, acier
N° D’ARTICLE MI06285675
N° MFR202702-5-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 5/16 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.234 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    JIC 1/4 po mâle Flare-Twin® 37° x 5/16 po bossage de joint torique mâle
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1/2–20
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
202702-5-4S ADAPTATEUR, SAE 37
  • Plaqué zinc
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Interchangeable avec toutes les sources