Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.88 po
- Facteur de coupure du tuyau1.58 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.41 po
- Longueur2.85 po
- Longueur totale2.85 po
- Poids global0.35 lb
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.35 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2550
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant479301-8-8S
- Numéro CUP du fabricant678146056658
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146056658
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production