Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7.38 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.27 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.88 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.88 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.27 po
- Diamètre extérieur1.27 po
- Épaisseur du mur0.39 po
- Poids0.44 lb
- Largeur1.27 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- DemandesHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- Pression d’éclatement3200 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau800 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC300-16RL
- Numéro CUP du fabricant678146078094
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Pression de fonctionnement maximale800 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale800 psi
- Température de fonctionnement min.-55 °F
- Température minimale-55 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement-49 C à 150 C [-55 F à 302 F] L’air ne doit pas dépasser 121 C [250 F], Utiliser avec du biodiesel ne doit pas dépasser 100 C (212 F) avec B2 à B20
- Pression nominale800 psi
- Normes respectéesSAE 100R5|SAE J1402|ABS|USCG|DNV|DOT FMVSS 106
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesHydrauliques manipulant des fluides à base de pétrole, de l’air, de l’essence, du carburant et de l’huile de lubrification et d’autres fluides industriels.
- CUP_NON678146078094
- Pression de service800 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-55°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température