Motion
FC355-04RL
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC355 - DI 3/16 po, DI 0.52 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI06285687
N° MFRFC355-04RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC355 - DI 3/16 po, DI 0.52 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI06285687
N° MFRFC355-04RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Hauteur
    0.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.19 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.52 po
  • Diamètre extérieur
    0.52 po
  • Épaisseur du mur
    0.33 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.52 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Demandes
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    1500 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil métallique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC355-04RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146067616
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Normes respectées
    ABS|DOT FMVSS 106 Type AII
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Air, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
  • CUP_NON
    678146067616
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC355-04RL FLEXIBLE, R5
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température