Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Extrémité 2 Taille0.250 po
- Hauteur1.34 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau0.83 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.14 po
- Longueur1.89 po
- Diamètre extérieur0.58 po
- Longueur totale1.89 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.09 lb
- Largeur0.67 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503 FC234 FC300 FC350 FC355
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3244-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146148070
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146148070
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau