Motion
GH120-32
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH120 - DI 2 po, DI 2.58 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile basse température
N° D’ARTICLE MI06285727
N° MFRGH120-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série GH120 - DI 2 po, DI 2.58 po, pression de service 1500 psi, pression d'éclatement 6000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile basse température
N° D’ARTICLE MI06285727
N° MFRGH120-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Hauteur
    2.00 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.88 lb
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.58 po
  • Diamètre extérieur
    2.58 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    1.88 lb
  • Épaisseur du mur
    0.255 po
  • Poids
    1.88 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Service de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Demandes
    Service de flexion à basse température et de système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un service industriel général.
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH120
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile basse température
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH120-32
  • Numéro CUP du fabricant
    678146075338
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    1500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Température minimale
    -70 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -70 °F
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R16|Approuvé MSHA|EN45545
  • Matériau du tube
    Nitrile basse température
  • Matériaux du tube
    Nitrile basse température
  • Applications typiques
    Entretien du système hydraulique et de flexion à basse température avec du pétrole et des fluides à base d’eau. Pour une utilisation dans des environnements frigorifiques sur l’équipement de construction et d’autres applications mobiles.
  • CUP_NON
    678146075338
  • Pression de service
    1500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -70 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GH120-32
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau