Motion
63493308
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet pour machine pivotant à angle à 3-Way - fonctionnement manuel, 1 station, 16-1/2 po de long x 1-1/2 po de profondeur, fonte
N° D’ARTICLE MI06287080
N° MFR63493308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet pour machine pivotant à angle à 3-Way - fonctionnement manuel, 1 station, 16-1/2 po de long x 1-1/2 po de profondeur, fonte
N° D’ARTICLE MI06287080
N° MFR63493308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/2

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Orientation
    Angle 3-Way
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 110052 4 PO, INCLINAISON DE GIBRALTAR 3WAY
  • Les étau angulaires à 3 voies peuvent s’incliner autour des axes X, Y et Z
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.