Motion
63493209
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 6 po, œillet pour machine pivotant à angle à 3-Way - fonctionnement manuel, 1 station, 19 po de long x 1-3/4 po de profondeur, fonte
N° D’ARTICLE MI06287081
N° MFR63493209
Prix1,598.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 6 po, œillet pour machine pivotant à angle à 3-Way - fonctionnement manuel, 1 station, 19 po de long x 1-3/4 po de profondeur, fonte
N° D’ARTICLE MI06287081
N° MFR63493209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,598.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Profondeur de la gorge
    1-3/4

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    6
  • Orientation
    Angle 3-Way
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 110054 6 PO, INCLINAISON DE GIBRALTAR 3WAY
  • Les étau angulaires à 3 voies peuvent s’incliner autour des axes X, Y et Z
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.