Motion
56594047
Mâchoire à vis sans marche, plate/sans échelon, 6 po de largeur x 2 po de hauteur x 3/4 po d’épaisseur - souple, aluminium, mâchoire fixe, compatible avec les vis de 6 po
N° D’ARTICLE MI06287144
N° MFR56594047
Prix70.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire à vis sans marche, plate/sans échelon, 6 po de largeur x 2 po de hauteur x 3/4 po d’épaisseur - souple, aluminium, mâchoire fixe, compatible avec les vis de 6 po
N° D’ARTICLE MI06287144
N° MFR56594047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    2 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    6 po

Détails

  • Dur ou mou
    Doux
  • Mouvement des mâchoires
    Fixe
  • Forme de mâchoire
    Plat/pas de marche
  • Matériel
    Aluminium
  • Compatibilité de l’écran
    Vis de 6 po

Aperçu

Description du fabricant
MÂCHOIRES SOUPLES EN ALUMINIUM À PAIRE D’ÉTAUS A0612 F/6 PO
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les corps de mâchoire fixes ou stationnaires sont non mobiles et restent en position fixe sur le lit de l'étau
  • Les plaques de mâchoire sont montées sur le corps de la mâchoire
  • Les mâchoires plates/sans marche, également appelées mâchoires souples, peuvent être usinées à la forme de la pièce
  • Ils sont faits de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux
  • Les mâchoires souples sont faites de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux et peuvent être usinées selon des spécifications précises pour aligner avec précision la pièce pendant une opération.