Motion
04969770
Mâchoire à vis sans marche, plate/sans échelon, 8-1/8 po de largeur x 2-1/2 po de hauteur x 1-1/4 po d’épaisseur - souple, aluminium, mâchoire fixe, compatible avec les vis de 8 po
N° D’ARTICLE MI06287157
N° MFR04969770
Prix71.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire à vis sans marche, plate/sans échelon, 8-1/8 po de largeur x 2-1/2 po de hauteur x 1-1/4 po d’épaisseur - souple, aluminium, mâchoire fixe, compatible avec les vis de 8 po
N° D’ARTICLE MI06287157
N° MFR04969770

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-1/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    8-1/8 po

Détails

  • Dur ou mou
    Doux
  • Mouvement des mâchoires
    Fixe
  • Forme de mâchoire
    Plat/pas de marche
  • Matériel
    Aluminium
  • Compatibilité de l’écran
    Vis de 8 po

Aperçu

Description du fabricant
A084 1-PR MÂCHOIRES SOUPLES DE 8X1-1/4 PO AVEC BROYEUR D'ALUN
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les corps de mâchoire fixes ou stationnaires sont non mobiles et restent en position fixe sur le lit de l'étau
  • Les plaques de mâchoire sont montées sur le corps de la mâchoire
  • Les mâchoires plates/sans marche, également appelées mâchoires souples, peuvent être usinées à la forme de la pièce
  • Ils sont faits de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux
  • Les mâchoires souples sont faites de matériaux souples comme l’aluminium ou l’acier doux et peuvent être usinées selon des spécifications précises pour aligner avec précision la pièce pendant une opération.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif