Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire2-1/2 po
- Profondeur de la gorge1-5/8 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseSerrure
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Haute visibilitéNon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire2-1/2 po
Aperçu
- La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l'acier. Les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.