Motion
74363631
5/8-11 5-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-3/4" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287428
N° MFR74363631
Prix 9.53 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 5-1/2" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 1-3/4" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06287428
N° MFR74363631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 9.53 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Classe
    2A
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
GIBRALTAR 74363631 5/8-11X5-1/2 PO DE LONGUEUR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.