Spécifications
Dimensions
- Hauteur1-1/4 po
- Longueur totale8 po
- Taille du goujon25/32 po
- Taille de la prise3/4-10 po
- Hauteur conique3/4 po
- Longueur conique5/8 po
- Voyage5 po
- Largeur2 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matérielC-1018
- Style de sangleConique
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.