Motion
70038187
Largeur de mâchoire 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire 8-3/4 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, 1 station, 19-1/2 po de long x 6-1/4 po de haut x 1-5/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06287722
N° MFR70038187
Prix776.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire 8-3/4 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, 1 station, 19-1/2 po de long x 6-1/4 po de haut x 1-5/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI06287722
N° MFR70038187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix776.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    19-1/2
  • Largeur de la base
    12-3/4
  • Hauteur de la mâchoire
    1-5/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    6-1/4 po
  • Profondeur de la gorge
    1-5/8

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    8-3/4
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Oui
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
11502 6WX8-3/4 POOPN BASE PIVOTANTE GIBRALTAR
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté