Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire2 po
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale7.4370 po
- Profondeur de la gorge2
Details
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6
- OrientationAngle
- PrécisionNon
- Stations1
Aperçu
Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 11540 6 PO 90DEG GIBRALTAR IND
- Les étau angulaires peuvent incliner la pièce pour le perçage et le fraisage en angle
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
- La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.