Motion
70038104
Largeur de mâchoire de 3 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 3 po, œillet de machine stationnaire incliné - fonctionnement manuel, 1 station, 8-5/8 po de long x 4-1/8 po de haut x 1-1/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06287752
N° MFR70038104
Prix61.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 3 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 3 po, œillet de machine stationnaire incliné - fonctionnement manuel, 1 station, 8-5/8 po de long x 4-1/8 po de haut x 1-1/8 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06287752
N° MFR70038104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    3 po
  • Hauteur totale
    4-1/8 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/8

Détails

  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3
  • Orientation
    Angle
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
LARGEUR DE MÂCHOIRE DE 11537 3 PO, ANGLE DU BERCEAU DU GIBRALTAR
  • Les étau angulaires peuvent incliner la pièce pour le perçage et le fraisage en angle
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau de base stationnaires peuvent être montés universellement sur des tables de fraisage, des bases pivotantes, des plaques angulaires et des luminaires inclinables.