Motion
74759192
Goupille diam. 3/8 po, trou de montage no 6-32 , bride diamant, prise à broche à dégagement rapide en acier inoxydable 1 po entre le centre du trou de montage, profondeur de 0.913 po, diam. 9/16 po, grade 303
N° D’ARTICLE MI06287766
N° MFR74759192
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 3/8 po, trou de montage no 6-32 , bride diamant, prise à broche à dégagement rapide en acier inoxydable 1 po entre le centre du trou de montage, profondeur de 0.913 po, diam. 9/16 po, grade 303
N° D’ARTICLE MI06287766
N° MFR74759192
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bride
    1.2500 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0600 po
  • Largeur de bride
    0.6250 po
  • Largeur hexagonale
    15/16 po
  • Longueur entre les centres de trous de montage
    1.0000 po
  • Taille du filetage du trou de montage
    #6-32
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Diamètre de la prise
    0.5620 po

Détails

  • Forme de bride
    Diamant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Profondeur de la prise
    0.9130 po

Aperçu

Description du fabricant
DIFR-375-G 3/8 303SS GIBRALTAR DIAMANT