Motion
77863751
Capacité de 1,000 lb, vertical, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier inoxydable Mouvement de dessin de 2 po, OAL 4-1/4 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287822
N° MFR77863751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,000 lb, vertical, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier inoxydable Mouvement de dessin de 2 po, OAL 4-1/4 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287822
N° MFR77863751
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.3100 po
  • Largeur de la barre
    1.1300 po
  • Longueur de la base
    1.3100 po
  • Largeur de la base
    1.5600 po
  • Mouvement de dessin
    2.000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.7500 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2200 po
  • Hauteur totale
    2.4400 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.0000 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    0.3500 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Plaque de verrouillage, assemblage de crochet en U
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Orientation
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-334-USS 1000LB BOULON EN U À MANCHES COURTES
  • L’acier inoxydable est utilisé pour une variété d’applications
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance à la corrosion plus élevée que l’acier au carbone, permettant une utilisation à des températures plus élevées
  • Les poignées verticales sont conçues avec un crochet de verrouillage à 90 degrés de la base de montage
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 4,000 livres.