Motion
77863892
Capacité de 375 lb, horizontal, barre en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 4 po, OAL 8.4 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287837
N° MFR77863892
Prix22.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 375 lb, horizontal, barre en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 4 po, OAL 8.4 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287837
N° MFR77863892

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.1300 po
  • Largeur de la barre
    0.5600 po
  • Longueur de la base
    1.3800 po
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Mouvement de dessin
    4.000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.7500 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2800 po
  • Hauteur totale
    1.9100 po
  • Longueur totale
    8.4000 po
  • Largeur entre les trous de montage
    1.2500 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    1.6300 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Capacité de charge
    375 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Orientation
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-401 375LB BSE LUMINEUX FIXES
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
  • Les poignées horizontales sont conçues avec un crochet de verrouillage en ligne et un profil de hauteur plus bas pour un meilleur dégagement en hauteur pendant les opérations
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 7,500 livres.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon