Motion
77863934
Capacité de 500 lb, vertical, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 1.53 po, OAL 3.35 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287841
N° MFR77863934
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 500 lb, vertical, crochet en U, base à bride, pince à loquet à action de traction en acier au carbone Mouvement de dessin de 1.53 po, OAL 3.35 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287841
N° MFR77863934

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la barre
    0.1400 po
  • Largeur de la barre
    0.8100 po
  • Longueur de la base
    1.0000 po
  • Largeur de la base
    1.3800 po
  • Mouvement de dessin
    1.530 po
  • Longueur entre les trous de montage
    0.5000 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2000 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.3500 po
  • Largeur entre les trous de montage
    0.8800 po

Détails

  • Type de barre
    Crochet en U
  • Style de base
    Bride
  • De la base au centre de la barre
    0.1900 po
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    Plaque de verrouillage, assemblage de crochet en U
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Orientation
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
GIB-LU-410-1 500LB BOULON EN U FLNGD BSE
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
  • Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable
  • Les poignées verticales sont conçues avec un crochet de verrouillage à 90 degrés de la base de montage
  • Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 4,000 livres.