Motion
73952996
Capacité de charge de 800 lb, base à bride, acier au carbone, pince à action de ligne droite standard; diam. des trous de montage de 0.33 po, diam. du piston de 0.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287864
N° MFR73952996
Prix38.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de charge de 800 lb, base à bride, acier au carbone, pince à action de ligne droite standard; diam. des trous de montage de 0.33 po, diam. du piston de 0.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287864
N° MFR73952996

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.2500 po
  • Hauteur de la ligne centrale
    1.2500in
  • Taille hexagonale
    1.5000 po
  • Longueur entre les trous de montage
    1.6300 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.3300 po
  • Hauteur de l'écrou
    0.2500in
  • Hauteur totale
    3.8800 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Diamètre du piston
    0.6300in
  • Taille du filetage du piston
    3/8-16
  • Déplacement du piston
    1.6300 po

Détails

  • Style de base
    Bride
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Capacité de charge
    800.00 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Forme de piston
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
GIB-PP-305-3 MONTAGE SUR BRIDE 800LB CAPUCHON
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité pendant une applicationIl ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon