Motion
84520410
Capacité de charge de 700 lb, base filetée, acier au carbone, pince à action de ligne droite standard; diam. à piston de 0.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287874
N° MFR84520410
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de charge de 700 lb, base filetée, acier au carbone, pince à action de ligne droite standard; diam. à piston de 0.63 po, poignée droite
N° D’ARTICLE MI06287874
N° MFR84520410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000
  • Taille hexagonale
    1.5000 po
  • Hauteur de l'écrou
    0.2500in
  • Hauteur totale
    5.6300 po
  • Longueur totale
    6.6900 po
  • Diamètre du piston
    0.6300in
  • Taille du filetage du piston
    M10x1.50
  • Déplacement du piston
    2.6300 po
  • Taille du filetage
    M27

Détails

  • Style de base
    Fileté
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de poignée
    Droit
  • Comprend
    (2) Écrous, broche
  • Capacité de charge
    700.00 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Forme de piston
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
GIB-PP-36224M 700LB CHAPEAU M10 FILETAGE STR
  • L’acier au carbone offre résistance et rigidité pendant une applicationIl ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon