Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre de la brocheM8
- Diamètre du trou0.3300 po
- Longueur totale1.2500 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- MatérielAcier au carbone
- TypeDispositif de retenue de boulon
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.