Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre de la broche1/2 po
- Diamètre du trou0.5300 po
- Diamètre total1.2500 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Distance entre les brides0.8800 po
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier au carbone
- TypeRondelle à bride
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.