Motion
84520345
M8 Ensemble d’axes de serrage de tête en acier au carbone; longueur de filetage de 2.31 po, diamètre extérieur de 3.27 po, amincisseur de surface de pointe de 0.83 po, à utiliser avec les pinces à bascule
N° D’ARTICLE MI06287904
N° MFR84520345
Prix3.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8 Ensemble d’axes de serrage de tête en acier au carbone; longueur de filetage de 2.31 po, diamètre extérieur de 3.27 po, amincisseur de surface de pointe de 0.83 po, à utiliser avec les pinces à bascule
N° D’ARTICLE MI06287904
N° MFR84520345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.2700 po
  • Longueur du filetage
    2.3100 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Diamètre de la surface de la buse
    0.8300 po

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    220.00 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40.00 °F
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Matériau du capuchon de buse
    Néoprène
  • Type de pourboire
    Capuchon

Aperçu

Description du fabricant
GIB-S-NP-5-M M8X3.27" DIA 0.83"