Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la barre0.2500 po
- Largeur de la barre0.4100 po
- Longueur de la base1.0000 po
- Largeur de la base1.5600 po
- Largeur de la poignée0.5000 po
- Hauteur2.8100 po
- Hauteur sous la barre0.9400 po
- Diamètres des trous0.2200 po
- Longueur2.3100 po
- Longueur entre les trous de montage0.5 po
- Taille du filetage de la brocheM6x1.0
- Largeur entre les trous de montage1.0600 po
Détails
- Type de fin de barreArbre fixe
- Ouverture du bar104.00°
- Type de barreSolide
- Configuration de baseBride
- De l’avant de la base à la pointe1.3100 po
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de matériau de poignéePoignée en T
- Angle de mouvement de la poignée64.00 °
- Orientation de la poignéeVertical
- Comprend(1) dispositif de retenue de boulon, (1) axe, (2) écrous, (1) dispositif de retenue de boulon, (2) écrous
- MatérielAcier au carbone
- Capacité de conservation maximale200.00 lb
Aperçu
- L’acier au carbone offre résistance et rigidité lors d’une application
- Il ne résiste pas à la corrosion et à l’acier inoxydable.Les barres solides sont conçues pour retenir une broche qui est fixée à une position spécifique sur la barre
- Les dispositifs de retenue de la broche sont généralement soudés à la barre de la bride à la position spécifiée par le client
- En général, les modèles à barre solide ont une plus grande capacité de maintien que le modèle à barre en U équivalent.Les poignées verticales sont conçues avec une poignée à 90 degrés ou perpendiculairement à la barre de serrage
- Ils sont fabriqués avec des capacités de stockage allant jusqu’à 6,000 livres.