Motion
85558245
M10 x 1.5, Longueur de filetage 60mm , Largeur d’emplacement 10mm , oxyde noir, Boulon à fente en T en acier – Longueur 100mm sous la tête, Qualité 10.9, Largeur d’emplacement 15mm x Hauteur de tête 6mm
N° D’ARTICLE MI06288519
N° MFR85558245
Prix51.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10 x 1.5, Longueur de filetage 60mm , Largeur d’emplacement 10mm , oxyde noir, Boulon à fente en T en acier – Longueur 100mm sous la tête, Qualité 10.9, Largeur d’emplacement 15mm x Hauteur de tête 6mm
N° D’ARTICLE MI06288519
N° MFR85558245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    6.00 mm
  • Largeur de la tête
    15.00 mm
  • Longueur sous la tête
    100.00 mm
  • Largeur de rainure
    10.00 mm
  • Longueur du filetage
    60.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Fixation standard
    DIN 787
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Boulon à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
23030.0103 M10X10X100 DIN GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
  • Ils sont exceptionnellement forts.