Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête8.00 mm
- Largeur de la tête22.00 mm
- Longueur sous la tête125.00 mm
- Largeur de rainure14.00 mm
- Longueur du filetage75.00 mm
- Taille du filetageM12x1.75
Détails
- Fixation standardDIN 787
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 10.9
- Système de mesureMétrique
- TypeBoulon à fente en T
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
- Ils sont exceptionnellement forts.