Motion
85558369
M20 x 2.5, Longueur de filetage 85mm , Largeur d’emplacement 22mm , oxyde noir, Boulon à fente en T en acier – Longueur 125mm sous la tête, Qualité 8.8, Largeur d’emplacement 35mm x Hauteur de tête 14mm
N° D’ARTICLE MI06288531
N° MFR85558369
Prix102.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M20 x 2.5, Longueur de filetage 85mm , Largeur d’emplacement 22mm , oxyde noir, Boulon à fente en T en acier – Longueur 125mm sous la tête, Qualité 8.8, Largeur d’emplacement 35mm x Hauteur de tête 14mm
N° D’ARTICLE MI06288531
N° MFR85558369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    14.00 mm
  • Largeur de la tête
    35.00 mm
  • Longueur sous la tête
    125.00 mm
  • Largeur de rainure
    22.00 mm
  • Longueur du filetage
    85.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50

Détails

  • Fixation standard
    DIN 787
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Boulon à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
23030.0222 M20X22X125 DIN GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
  • Ils sont exceptionnellement forts.