Motion
85558716
M14, acier, enduit de phosphate noir, écrou de luminaire sphérique droit; 21mm large sur tous les méplats, 21mm haut, 20mm rayon
N° D’ARTICLE MI06288537
N° MFR85558716
Prix8.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M14, acier, enduit de phosphate noir, écrou de luminaire sphérique droit; 21mm large sur tous les méplats, 21mm haut, 20mm rayon
N° D’ARTICLE MI06288537
N° MFR85558716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    21.00 mm
  • Rayon
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    M14 mm
  • Largeur sur les talons plats
    21.00 mm
  • Largeur entre les points
    24.20mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6319
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    10
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
23070.0014 M14X21 GIBRALTAR DIN FIXTURE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.