Spécifications
Dimensions
- Hauteur30.00 mm
- Rayon27.00 mm
- Taille du filetageM20 mm
- Largeur sur les talons plats30.00 mm
- Largeur entre les points34.60mm
Détails
- Fixation standardDIN 6319
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel10
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.