Motion
85558393
Filetage M6x1.00 , écrou de couplage standard en acier 18mm OAL, revêtement phosphate noir, largeur 10mm sur les méplats, largeur 11.5mm sur les points
N° D’ARTICLE MI06288550
N° MFR85558393
Prix12.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage M6x1.00 , écrou de couplage standard en acier 18mm OAL, revêtement phosphate noir, largeur 10mm sur les méplats, largeur 11.5mm sur les points
N° D’ARTICLE MI06288550
N° MFR85558393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00
  • Largeur sur les talons plats
    10.00 mm
  • Largeur entre les points
    11.50 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6334
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    10
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU ALLONGÉ 23090.0006 M6X18 GIBRALTAR
  • Les écrous d'accouplement standard ont des filetages internes aux deux extrémités qui relient deux fixations mâles. Ils sont couramment utilisés pour joindre la tige filetée afin de créer des tiges plus longues
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.