Motion
64472715
24.5mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 1,011 lb, 3mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288606
N° MFR64472715
Prix32.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24.5mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 1,011 lb, 3mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288606
N° MFR64472715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.00 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    2.50 mm
  • Longueur totale
    24.50 mm
  • Taille du filetage
    M5 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    1,011.00 lb
  • Style
    Face plate et plate
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
22720.0558 M5X24.5 BOULE PLATE EN ACIER
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.