Motion
64472897
40mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 4,496 lb, 7mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288624
N° MFR64472897
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 4,496 lb, 7mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288624
N° MFR64472897

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    7.00 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    5.00 mm
  • Longueur totale
    40.00 mm
  • Taille du filetage
    M10 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    4,496.00 lb
  • Style
    Face plate et plate
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
EMBOUT À BILLE PLATE EN ACIER 22720.0608 M10X40
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.