Motion
64472913
20mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 6,744 lb, 8.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288626
N° MFR64472913
Prix47.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20mm OAL, acier, vis de serrage à extrémité sphérique plate sans tête; charge maximale de 6,744 lb, 8.5mm billes Diam
N° D’ARTICLE MI06288626
N° MFR64472913

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.50 mm
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    6.00 mm
  • Longueur totale
    20.00 mm
  • Taille du filetage
    M12 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de charge maximale
    6,744.00 lb
  • Style
    Face plate et plate
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Sans tête

Aperçu

Description du fabricant
EMBOUT À BILLE PLATE EN ACIER 22720.0622 M12X20
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.