Motion
00316000
Vis M22 , rondelle plate standard en acier 23mm DI x 50mm OD, 8mm Épaisseur, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI06288671
N° MFR00316000
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M22 , rondelle plate standard en acier 23mm DI x 50mm OD, 8mm Épaisseur, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI06288671
N° MFR00316000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    23.00 mm
  • Diamètre extérieur
    50.00 po
  • Taille de la vis
    M22
  • Épaisseur
    8.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6340
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
23060.0022 M22X50 GIBRALTAR DIN6340
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.