Motion
85558955
Goujon fileté double inégal M10x1.50 50mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 25mm , longueur de filetage courte 13mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288683
N° MFR85558955
Prix9.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon fileté double inégal M10x1.50 50mm OAL - acier allié, fini acier traité thermiquement, longueur de filetage longue 25mm , longueur de filetage courte 13mm , métrique
N° D’ARTICLE MI06288683
N° MFR85558955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage longue
    25 mm
  • Longueur totale
    50.00 mm
  • Longueur de filetage courte
    13.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Classe
    din787
  • Revêtement de finition
    Acier traité thermiquement
  • Plat
    Pas de chaussures plates
  • Grade
    10.9
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage inégal
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
23040.0101 M10X50 GIBRALTAR DIN STUD
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.