Motion
74644956
Capacité de 2,700 lb, acier allié, filetage 1/2 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 1-1/2 po, longueur de filetage 1-1/2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288721
N° MFR74644956
Prix56.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 2,700 lb, acier allié, filetage 1/2 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 1-1/2 po, longueur de filetage 1-1/2 po, sans épaulement
N° D’ARTICLE MI06288721
N° MFR74644956

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-1/8 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2

Détails

  • Grade
    8620
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Pas d’épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P13641LTGB 1/2 X 1-1/2 PLATEAU
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.