Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-3/8 po
- Diamètre extérieur de l’œil2-9/16 po
- Longueur de la tige1-5/8 po
- Longueur du filetage1-5/8 po
- Taille du filetage9/16-12
Détails
- Grade1030
- MatérielAcier
- Types de produitsFixe
- ÉpaulePas d’épaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
P13650GB 9/16-12X 1-5/8 GIBRALTAR NATURE
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.