Motion
74646787
Capacité de 3,990 lb, acier, filetage M16x2.00 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 32mm , longueur de filetage 31mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI06288742
N° MFR74646787
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 3,990 lb, acier, filetage M16x2.00 , boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige 32mm , longueur de filetage 31mm , épaulement
N° D’ARTICLE MI06288742
N° MFR74646787

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    35.000 mm
  • Diamètre extérieur de l’œil
    65.000 mm
  • Longueur de la tige
    32.00 mm
  • Longueur du filetage
    31.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.00

Détails

  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Système de mesure
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
BOULONS À ŒIL MÉTRIQUES P14016MGB M16 X 2.0
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.