Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-11/16 po
- Longueur de la tige1-1/4 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage3/8
Détails
- Grade8620
- MatérielAcier allié
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.