Motion
74714775
Capacité de 1,200 lb, acier, 3/8-16, boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 2-1/2 po, longueur de filetage de 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288783
N° MFR74714775
Prix40.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1,200 lb, acier, 3/8-16, boulon à œil de levage fixe - Entièrement fileté, tige de 2-1/2 po, longueur de filetage de 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288783
N° MFR74714775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    1030
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fixe
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P15738SPGB 3/8-16 X2-1/2 LG PERLE DE RÉSISTANCE SHLDR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.