Motion
74646928
Capacité de 4,000 lb, acier, filetage 5/8-11 , boulon à œil de levage - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288791
N° MFR74646928
Prix66.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 4,000 lb, acier, filetage 5/8-11 , boulon à œil de levage - partiellement fileté, tige de 6 po, longueur de filetage 2-1/2 po, épaulement
N° D’ARTICLE MI06288791
N° MFR74646928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-1/2 po
  • Longueur de la tige
    6 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Grade
    C-1030/C-1035
  • Matériel
    Acier
  • Épaule
    Épaule
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
P15852GB 5/8-11 X 6 LB ÉPAULEMENT SERRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.