Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête3/4 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité3-5/16 po
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1030
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.