Motion
74647058
3/8-16, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 3/8 po, trou 5-3/8 po centre à extrémité, grade C-1030, longueur de filetage 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06288817
N° MFR74647058
Prix29.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, acier, tête de trou d’œil, extrémité de tige fini oxyde noir, diam. tige 3/8 po, trou 5-3/8 po centre à extrémité, grade C-1030, longueur de filetage 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06288817
N° MFR74647058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la tête
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Trou pour les yeux
  • Trou du centre à l’extrémité
    5-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1030

Aperçu

Description du fabricant
P180485-3/8GB 3/8X5 3/8 BOULONS À ŒIL DE TROU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.