Motion
P41506GB
Œillet-tampon C1045 en acier au carbone 1-3/8 po DI x 2-1/2 po DE
N° D’ARTICLE MI06288833
N° MFRP41506GB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Œillet-tampon C1045 en acier au carbone 1-3/8 po DI x 2-1/2 po DE
N° D’ARTICLE MI06288833
N° MFRP41506GB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    C1045
  • Type
    Yeux de tampon

Aperçu

Description du fabricant
P41506GB 1-3/8 X 2-1/2 PATTE YEUX