Motion
88363973
M20x1.5, 35mm Longueur de filetage, piston indexeur d’action à came droite : 20mm diam. du corps, 35mm Longueur du corps, 50mm Longueur de poignée, 12mm Projection de piston
N° D’ARTICLE MI06288954
N° MFR88363973
Prix83.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M20x1.5, 35mm Longueur de filetage, piston indexeur d’action à came droite : 20mm diam. du corps, 35mm Longueur du corps, 50mm Longueur de poignée, 12mm Projection de piston
N° D’ARTICLE MI06288954
N° MFR88363973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    20.00 mm
  • Longueur du corps
    35.00 mm
  • Diamètre de la poignée
    50.00 mm
  • Longueur de la poignée
    18.00 mm
  • Longueur totale
    70.00 mm
  • Diamètre du piston
    8.00 mm
  • Longueur du filetage
    35.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5

Détails

  • Force finale
    60.00 N
  • Revêtement de finition
    Naturel
  • Force de fin initiale
    20.00 N
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    12.00 mm
  • Type de piston
    Droit
  • Tolérance
    -0.04, -0.02 mm

Aperçu

Description du fabricant
03099-0508201-G GIBRLTR AK TYPE 8MM BROCHES
  • L’acier inoxydable est fait de fer et de chrome et résiste à la rouille et à la corrosion
  • Il offre une résistance élevée à la traction et peut être utilisé dans plusieurs environnements.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good