Motion
82688102
3/8-16 UNC, 4-7/16 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 2 po; longueur de filetage de 2-1/2 po, largeur de 2-7/16 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI06289086
N° MFR82688102
Prix30.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, 4-7/16 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 2 po; longueur de filetage de 2-1/2 po, largeur de 2-7/16 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI06289086
N° MFR82688102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    2 po
  • Longueur
    4-7/16 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    2-7/16 po

Détails

  • Comprend
    (4) Écrous
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
GIB51730 3/8X2-7/16X4-7/16 PO SS LONG
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives